text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Wera Șurubelniță 2069 Micro 3.0 x 60


Premium Wera Micro insert wrench for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Cod Articol 3X054473
Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 3
Lungime totală (mm) 157
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Nu
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu

Descriere

Premium Wera Micro insert wrench for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numerele articolelor

Cod Articol 3X054473
EAN 4013288032324
UBB 500643260804
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118114001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.