text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelniță 167 i TORX® VDE 6 x 80mm


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Cod Articol 7C175166
Izolat Da
Lungime totală (mm) 161
Dimensiune (TX) 6
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime totală (mm) 161
Dimensiune (TX) 6
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 80
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Da
Marcă Wera

Descriere

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numerele articolelor

Cod Articol 7C175166
EAN 4013288108883
UBB 500643279226
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05006182001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.