text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27.4 mm CONTINENTAL


Cod Articol 3G494146
Culoare negru
Grosimea peretelui (mm) 4.4
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Materialul foliei interioare Alte
Material al foliei exterioare Alte
Raza de curbură (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Grosimea peretelui (mm) 4.4
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Materialul foliei interioare Alte
Material al foliei exterioare Alte
Raza de curbură (mm) 80
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 25
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Nu
Culoarea peretelui interior Alte
Sârmă statică Nu
Diametru nominal Alte
Diametrul exterior al furtunului (mm) 27.4
Presiunea minimă de rupere (bar) 75
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Alte
Culoarea peretelui exterior Alte
Marcă Continental

Numerele articolelor

Cod Articol 3G494146
EAN 4045998010897
UBB 500581731188
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 5000021032
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.