text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Volan cu mâner rabatabil Thermoplastic Poliamidă (nilon) 6 80


The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.

Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Clasă 6
Material Thermoplastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 6
Material Thermoplastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g) 100
Info
  • Cu inserţie din oțel.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D 80
d1 (H7) 8
d2 25
D (mm) 8
h 35
L 40

Descriere

The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.

Numerele articolelor

Cod Articol 56954.080.080
EAN 8715492872739
UBB 950373161716
UNSPSC 31162801

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.