text.skipToContent text.skipToNavigation

Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 6X6X25MM


Cod Articol
Lungime
Lăţime (mm)
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 6.65
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 25 mm
Lăţime (mm) 6
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C45+C
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 6.65
Info
  • Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Codul mărfurilor 7318240090

Dimensiuni

b 6
Pentru ax ø 17
Pentru ax ø ≤ 22
h 6
L (mm) 25

Standarde

DIN 6885-A
BS 4235-1
ISO R773
NEN 2430

Numerele articolelor

Cod Articol 39250.066.025
EAN 8715492813046
UBB 950359080526
UNSPSC 31163207

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.