Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1L901619
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
Völkel Tarod de mașină pextra long ISO 2283 N/A HSS-G M12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1L901619
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
29
Lungime totală (mm)
119
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
29
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
29
Lungime totală (mm)
119
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
29
Pasul filetat (mm)
1.75
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
7.1
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1L901619
EAN
4022835801108
UBB
500691100753
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
80110