Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8T507373
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
Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSSE M10X1
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8T507373
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
75
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
75
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
5.5
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8T507373
EAN
4022835912347
UBB
500691323199
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
91234