Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3G265661
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G UNC 1
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3G265661
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45
Lungime totală (mm)
130
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
45
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45
Lungime totală (mm)
130
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
45
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
8
Pătrat cheie (mm)
14
Dimensiunea filetului (inch)
1 inch
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3G265661
EAN
4022835825388
UBB
500691174196
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
82538