Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8F967009
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8F967009
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
22
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
22
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
20
Pătrat cheie (mm)
7
Dimensiunea filetului (inch)
1/2 inch
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8F967009
EAN
4022835775225
UBB
500691059199
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
77522