Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3Q221701
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E UNC 1
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3Q221701
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
36
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
36
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
36
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
36
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
8
Pătrat cheie (mm)
16
Dimensiunea filetului (inch)
1 inch
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3Q221701
EAN
4022835755388
UBB
500691056120
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
75538