Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8S281923
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 left B
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8S281923
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
50
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
25
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
50
Pasul filetat (mm)
3.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
50
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
25
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
50
Pasul filetat (mm)
3.5
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
20
Filet stângaci
Da
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8S281923
EAN
4022835345800
UBB
500513472067
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
34580