Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3R007771
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
Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X12 C 35° RSP
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3R007771
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
33
Lungime totală (mm)
170
Diametrul arborelui (mm)
32
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
33
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
33
Lungime totală (mm)
170
Diametrul arborelui (mm)
32
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
33
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
12
Pătrat cheie (mm)
24
Dimensiunea filetului (inch)
1 1/2 inch
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3R007771
EAN
4022835775546
UBB
500513425792
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
77554