Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8Y346211
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M5X0,5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8Y346211
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.5
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
2.7
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Y346211
EAN
4022835394044
UBB
500691021306
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
39404