Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7V332651
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M6 left
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7V332651
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
1
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Da
Marcă
Völkel
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7V332651
EAN
4022835334385
UBB
500690968291
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
33438