Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9X816774
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/32
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9X816774
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
13
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
13
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
32
Pătrat cheie (mm)
3.4
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marcă
Völkel
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9X816774
EAN
4022835705086
UBB
500691048705
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
70508