Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1J345802
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1J345802
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
72
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
72
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
6.3
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1J345802
EAN
4022835805427
UBB
500691119902
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
80542