Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7X967403
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
Völkel Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E 35X1.5 C 35° SP
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7X967403
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
170
Diametrul arborelui (mm)
28
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
1.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
170
Diametrul arborelui (mm)
28
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
1.5
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
22
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7X967403
EAN
4022835395720
UBB
500513410760
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
39572