Tarozi de mașină
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
8U169025
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8U169025
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
17
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
17
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
20
Pătrat cheie (mm)
5.5
Dimensiunea filetului (inch)
1/4 inch
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8U169025
EAN
4022835745143
UBB
500691053721
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
74514