text.skipToContent text.skipToNavigation

Perie pentru roți Tyrolit 70 x 20 x 19-6 x 30

Numéro d'article 8A084789
Design Cap de perie
Material Alte
Conexiune pin Da
Potrivit pentru mașini de găurit Da
Diametrul periei (mm) 70

Spécifications

Design Cap de perie
Material Alte
Conexiune pin Da
Potrivit pentru mașini de găurit Da
Diametrul periei (mm) 70
Marcă Tyrolit

La description

Periile de sârmă montate pe ax sunt ideale pentru perierea zonele greu accesibile. Cu acest produs veți obține o sculă care poate fi folosită atât pe polizorul drept precum și pe mașina de găurit. Periile de sârmă cu carbură de siliciu sunt foarte dure astfel permițând o rată mare de îndepărtare a materialului. Se folosesc la debavurarea pieselor din aproape orice material, cum ar fi oțel, aluminiu, cupru, oțel inoxidabil, alamă, etc. În plus, carbura de siliciu este folosită la structurarea lemnului.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A084789
EAN 9003179082632
UBB 500572204724
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 908263
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.