text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamă diamantată Tyrolit 574856 C7W450 x 3,6 x 25,4FSCP1


Cu această unealtă puteți șlefui toate uneltele de tăiere pentru industria lemnului și metalului și o gamă de lame de foarfece. Aceste produse sunt discuri și discuri cupă cu oxid de aluminiu alb topit sau amestecuri de oxid de aluminiu sinterizat care sunt utilizate la șlefuirea uscată. Specificația adaptată a acestui instrument previne decolorarea pieselor de prelucrat.

Cod Articol T6019.574.856
Formă Alte
Grosime (mm) 3.6
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Formă Alte
Grosime (mm) 3.6
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 3348
Codul mărfurilor 8202390000
Model C7W
Type Floor Saw Blade

Descriere

Cu această unealtă puteți șlefui toate uneltele de tăiere pentru industria lemnului și metalului și o gamă de lame de foarfece. Aceste produse sunt discuri și discuri cupă cu oxid de aluminiu alb topit sau amestecuri de oxid de aluminiu sinterizat care sunt utilizate la șlefuirea uscată. Specificația adaptată a acestui instrument previne decolorarea pieselor de prelucrat.

Numerele articolelor

Cod Articol T6019.574.856
EAN 9003175748563
UBB 500614473014
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 574856
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.