Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
8F864630
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
Ripca Shrink tubing roșu 1/8 5m
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
8F864630
Culoare
Red
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (m)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
3.2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Red
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime (m)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
3.2
Diametrul interior după contracția termică (mm)
1.6
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Diametrul nominal în inch
1/8 inch
Aprobare UL
Da
Marcă
Ripca
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8F864630
EAN
8712734054779
UBB
500640723044
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS32R-5