text.skipToContent text.skipToNavigation

Trusă de impact Stahlwille 2309K 17 mm


1/2” #a,-drivecu extensie cu manșon din plastic protejează nu numai șuruburile și piulițele roții, ci și roata și găurile

Cod Articol
Protecția suprafeței Acoperit cu plastic
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (m) 87
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Acoperit cu plastic
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (m) 87
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 242
Codul mărfurilor
Model 2309 K 17
Type Wheel Nut Socket

Descriere

1/2” #a,-drivecu extensie cu manșon din plastic protejează nu numai șuruburile și piulițele roții, ci și roata și găurile

Numerele articolelor

Cod Articol G0516.170.001
EAN 4018754141852
UBB 500500295323
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 23091017

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.