Furtunuri & tamburi
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
Accesorii & Consumabile
Furtunuri & tamburi
1V282558
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
Tricoflex Water hose Tricoflex length 50 m internal dm19 mm external dm26.5 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1V282558
Culoare
Alte
Grosimea peretelui (mm)
3.15
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
180
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
9
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Alte
Grosimea peretelui (mm)
3.15
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
180
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
9
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
Alte
Diametrul exterior al furtunului (mm)
26.5
Presiunea minimă de rupere (bar)
23
Culoarea peretelui exterior
Yellow
Marcă
Tricoflex
Codul mărfurilor
Vedere
Type
51546
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1V282558
EAN
3291670515469
UBB
500581233375
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
4000350218