text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Primabel length 25 m internal dm 12.5 mm external dm 17 mm


Cod Articol 9L871799
Grosimea peretelui (mm) 2.25
Raza de curbură (mm) 140
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 8
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar) 20
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 2.25
Raza de curbură (mm) 140
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 8
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar) 20
Culoarea peretelui exterior Yellow
Marcă Tricoflex
Codul mărfurilor 39173900

Numerele articolelor

Cod Articol 9L871799
EAN 3291671163652
UBB 500583939482
UNSPSC 40142008
Nr. articol producător 116365
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.