Tije filetate
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
Tije filetate & Prezoane
Tije filetate
20165
20165.360.001
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
Tijă filetată DIN 976-1A Oțel Zincat termic 10.9 1 metru ISO M36
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
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
M36
Lungime
1000 mm
Marcă
Fabory
Clasă
10.9
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
6720
Info
Tijele filetate ISO metrice zincate la cald sunt realizate cu clasă de toleranță 6az (sub-dimensionate) înainte de acoperire.
După acoperire acestea se vor potrivi în piulițele standard și orificii filetate cu clasă de toleranță 6H.1 metru ISO
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M36
L (mm)
1000
P
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numerele articolelor
Cod Articol
20165.360.001
EAN
8717077218055
UBB
500648375243
UNSPSC
31161618
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare