text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Tijă filetată DIN 976-1A Oțel Zincat termic 10.9 1 metru ISO M12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 1000 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 725
Info
  • Tijele filetate ISO metrice zincate la cald sunt realizate cu clasă de toleranță 6az (sub-dimensionate) înainte de acoperire.
  • După acoperire acestea se vor potrivi în piulițele standard și orificii filetate cu clasă de toleranță 6H.1 metru ISO
Codul mărfurilor 7318190090

Dimensiuni

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Standarde

DIN 976-1A
NF E25-136

Numerele articolelor

Cod Articol 20165.120.001
EAN 8717077217997
UBB 500648374667
UNSPSC 31161618

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.