text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 8.8 3 metro M24


Cikkszám
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diámetro M24
Longitud 3000 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 9000
Info 3 metro
Codigo SA 7318154890

Méretek

d-D M24
L (mm) 3000
P 3

Szabványok

DIN 976-1A
NF E25-136

Cikkszámok

Cikkszám 20390.240.001
EAN 8715494544245
UBB 500627721110
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.