text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
Tije filetate & Prezoane
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
Tije filetate & Prezoane
Tije filetate
51072
51072.240.001
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
Tijă filetată, lungime 3 metri DIN 976-1A Oțel inoxidabil A2 70 M24
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
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
M24
Lungime
3000 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
9000
Info
Mărimile cu diametru
M3 sau > M24 au clasa minimă de proprietăţi 50.3 metri
Codul mărfurilor
7318153590
Dimensiuni
d-D
M24
L (mm)
3000
P
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numerele articolelor
Cod Articol
51072.240.001
EAN
8715494512350
UBB
500621786242
UNSPSC
31161618
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare