text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
Nedtrain Oud
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
Tije filetate & Prezoane
Tije filetate
51071
51071.420.001
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
Tijă filetată, lungime 2 metri DIN 976-1A Oțel inoxidabil A2 Min.50 M42
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
Min.50
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
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
M42
Lungime
2000 mm
Marcă
Fabory
Clasă
Min.50
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
18800
Info
Mărimile cu diametru
M3 sau > M24 au clasa minimă de proprietăţi 50.2 metri
Codul mărfurilor
7318153590
Dimensiuni
d-D
M42
L (mm)
2000
P
4.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numerele articolelor
Cod Articol
51071.420.001
EAN
8715494611794
UBB
500633175855
UNSPSC
31161618
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare