INFRABEL SA
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
Tije filetate & Prezoane
Tije filetate
51070
51070.160.001
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
Tijă filetată, lungime 1 metru DIN 976-1A Oțel inoxidabil A2 70 M16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Lungime
1000 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1330
Info
Mărimile cu diametru
M3 sau > M24 au clasa minimă de proprietăţi 50.1 metru
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numerele articolelor
Cod Articol
51070.160.001
EAN
8715492266842
UBB
950353243005
UNSPSC
31161618
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare