text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
My Favorites
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
Tije filetate & Prezoane
Tije filetate
51070
51070.100.001
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
Tijă filetată, lungime 1 metru DIN 976-1A Oțel inoxidabil A2 70 M10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Lungime
1000 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
500
Info
Mărimile cu diametru
M3 sau > M24 au clasa minimă de proprietăţi 50.1 metru
Codul mărfurilor
7318153590
Dimensiuni
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numerele articolelor
Cod Articol
51070.100.001
EAN
8715492266811
UBB
950353242767
UNSPSC
31161618
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare