Tije filetate
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
Tije filetate & Prezoane
Tije filetate
20170
20170.420.001
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
Tijă filetată, lungime 1 metru, filet iso-metric DIN 976-1A Oțel Zincat termic 8.8 M42
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
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
M42
Lungime
1000 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
9400
Info
Pentru tijele filetate zincate cald cu filet ISO-metric, mărimea filetului este roluită subdimensionat pentru a se încadra în toleranţa clasa h DUPĂ zincare.
Avantajul acestui tip de producţie este că tijele astfel roluite pot fi folosite în orice gaură fără probleme de potrivire.
Piuliţele corespunzătoare ISO-METRIC sunt filetate conform toleranţei 6H DUPĂ zincare pentru a se potrivi perfect pe aceste tije.1 metru ISO
Codul mărfurilor
7318154890
Dimensiuni
d-D
M42
L (mm)
1000
P
4.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numerele articolelor
Cod Articol
20170.420.001
EAN
8715492604965
UBB
951353694031
UNSPSC
31161618
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare