HERBO BVBA
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Tije filetate & Prezoane
Tije filetate
20170
20170.160.001
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
Tijă filetată, lungime 1 metru, filet iso-metric DIN 976-1A Oțel Zincat termic 8.8 M16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Lungime
1000 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1330
Info
Pentru tijele filetate zincate cald cu filet ISO-metric, mărimea filetului este roluită subdimensionat pentru a se încadra în toleranţa clasa h DUPĂ zincare.
Avantajul acestui tip de producţie este că tijele astfel roluite pot fi folosite în orice gaură fără probleme de potrivire.
Piuliţele corespunzătoare ISO-METRIC sunt filetate conform toleranţei 6H DUPĂ zincare pentru a se potrivi perfect pe aceste tije.1 metru ISO
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numerele articolelor
Cod Articol
20170.160.001
EAN
8715492604897
UBB
950353455294
UNSPSC
31161618
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare