text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Twist drill set DIN 338 type VA nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 steam annealed


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Cod Articol 2C728998
Ambalaj Cutie de plastic
Diametru (mm) 1-13
Numărul total de scule 25
Material de tăiere HSS
Direcția de tăiere Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Diametru (mm) 1-13
Numărul total de scule 25
Material de tăiere HSS
Direcția de tăiere Dreapta
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Numerele articolelor

Cod Articol 2C728998
EAN 4015448818052
UBB 500751741074
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000863073
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.