text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 5 mm HM DIN 6535 HA


Cod Articol 5I708344
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 28
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 63
Diametrul burghiului (mm) 5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 28
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 5I708344
EAN 4015448574354
UBB 500751666404
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000861407
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.