text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-sh


Solid carbide. DIN 6539. Type N. Point angle 118°. With split point from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Cod Articol 3Y054872
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

Solid carbide. DIN 6539. Type N. Point angle 118°. With split point from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Numerele articolelor

Cod Articol 3Y054872
EAN 4015448635284
UBB 500751641167
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000860982
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.