text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 46 mm HSS file ground MK4


Cod Articol 4B981304
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 215
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 364
Diametrul burghiului (mm) 46
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 215
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 4B981304
EAN 4015448576044
UBB 500751681742
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000861744
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.