Lubrinox
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
Burghie
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
Găurire
Burghie
9W759964
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 42 mm HSS file ground MK4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9W759964
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
205
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
354
Diametrul burghiului (mm)
42
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
205
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Morse taper
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9W759964
EAN
4015448576006
UBB
500751681338
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
2000861736