Burghie
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
Găurire
Burghie
2H677681
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 30.5 mm HSS file ground MK3 A
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2H677681
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
180
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
301
Diametrul burghiului (mm)
45807
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
180
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Morse taper
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2H677681
EAN
4015448575771
UBB
500751679290
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
2000861713