text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS profile ground cylinder sha


HSS. DIN 340. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For deep holes and for drilling using drill bushes in steel and cast iron Industrial quality

Cod Articol 4M704611
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 56
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 85
Diametrul burghiului (mm) 2
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 56
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 340. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For deep holes and for drilling using drill bushes in steel and cast iron Industrial quality

Numerele articolelor

Cod Articol 4M704611
EAN 4015448571865
UBB 500751644138
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000861020
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.