text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2.5 mm HSS profile ground cylinder s


Cod Articol 3R470538
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 62
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 95
Diametrul burghiului (mm) 45779
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 62
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 3R470538
EAN 4015448635420
UBB 500751644625
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000861025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.