text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 12 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh


Cod Articol 8M679946
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 101
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 151
Diametrul burghiului (mm) 12
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 101
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 8M679946
EAN 4015448582427
UBB 500751738856
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000863008
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.