text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 3.2 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank


Article number 1P070066
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 117
Diametrul burghiului (mm) 45785
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Article numbers

Article number 1P070066
EAN 4015448581673
UBB 500751732081
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  2000862790
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.