text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.8 mm HSS profile ground TiN cylind


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Cod Articol 8A589421
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 125
Diametrul burghiului (mm) 45877
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Numerele articolelor

Cod Articol 8A589421
EAN 4015448578390
UBB 500751702530
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000862188
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.