text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.6 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Cod Articol 6I945844
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Numerele articolelor

Cod Articol 6I945844
EAN 4015448996668
UBB 500751609735
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000860456
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.