text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 0.7 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Cod Articol 8X704530
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 9
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 28
Diametrul burghiului (mm) 0.7
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 9
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Numerele articolelor

Cod Articol 8X704530
EAN 4015448996125
UBB 500751604868
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000860407
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.