text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

TECWERK Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 12.5 mm HSS-Co5 c


Cod Articol 9C514351
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 101
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 151
Diametrul burghiului (mm) 13
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 101
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 9C514351
EAN 4015448998853
UBB 500751629386
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000860730
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.