text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.3 mm HSS cylinder shank extra-sho


HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Cod Articol 9U198918
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 18
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 49
Diametrul burghiului (mm) 45719
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 18
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Numerele articolelor

Cod Articol 9U198918
EAN 4015448995074
UBB 500751595389
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000860033
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.