Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
9V930890
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
Tecwerk Torque spanner 1/4 inch 1-5 Nm pass-through square
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9V930890
Lungime totală (mm)
220
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
45778
Dimensiunea conexiunii (mm)
45722
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.025
Potrivit pentru prelungire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
220
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
45778
Dimensiunea conexiunii (mm)
45722
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.025
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9V930890
EAN
4015448967347
UBB
500751358432
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
2000821698