Chei dinamometrice
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
9X200718
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
TECWERK Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm pass-through square
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9X200718
Lungime totală (mm)
485
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
40-200
Dimensiunea conexiunii (mm)
45789
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
485
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
40-200
Dimensiunea conexiunii (mm)
45789
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9X200718
EAN
4015448967385
UBB
500751358846
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
2000821704